項目 | 起重機天平 |
電池充電時間 | 12小時。 |
數字讀數 | 1000/2000/5000克 |
輸入電壓 | 110 至 240V 交流 |
最大限度。 環境濕度 | 95% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-hfd-10t-3ip.pdf |
可讀性 | 1000、2000、5000克、1000/2000/5000克 |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | Kg |
稱量容量 | 3000/6000/12000公斤 |
船重(kg) | 23 |
船高(厘米) | 27 |
船長(厘米) | 27 |
船寬(厘米) | 72 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 線性 | 可讀性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
高頻頭 1T-4IP | +/-0.2, 0.4, 1 公斤 | 100、200、500克、100/200/500克 | 新台幣25,850元 | ||
高頻頭 3T-3IP | +/-0.4, 1, 2 公斤 | 200、500、1000克、200/500/1000克 | 新台幣32,422元 | ||
高頻頭 600K-1IP | +/-0.1, 0.2, 0.4 公斤 | 50、100、200克、50/100/200克 | 新台幣25,850元 | ||
高頻頭 6T-3IP | +/-1, 2, 4 公斤 | 500、1000、2000克、500/1000/2000克 | 新台幣40,308元 |