項目 | 起重機天平 |
電池 | 1 x 12V,23A 型 |
電池充電時間 | 12小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 5Kg |
位數 | 30mm |
數字讀數 | 5000g |
顯示類型 | 液晶顯示 |
輸入電壓 | 110 至 240V 交流 |
線性 | +/-5 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 95% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小重量 | 100Kg |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-hfd-10t-3m.pdf |
可讀性 | 5000g |
重現性 | 5Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | Kg |
稱量容量 | 12000kg |
船重(kg) | 21 |
船高(厘米) | 27 |
船長(厘米) | 27 |
船寬(厘米) | 72 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 校準值 | 線性 | 最小重量 | 可讀性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高頻頭 1T-4M | 0.5Kg | +/-0.5 公斤 | 10Kg | 500g | 新台幣28,478元 | ||
高頻頭 3T-3M | 1Kg | +/-1 公斤 | 20Kg | 1000g | 新台幣37,679元 | ||
高頻頭 600K-1M | 0.2Kg | +/-0.2 公斤 | 4Kg | 200g | 新台幣28,917元 | ||
高頻頭 6T-3M | 2Kg | +/-2 公斤 | 40Kg | 2000g | 新台幣46,004元 |