項目 | 起重機天平 |
電池 | 1 x 12V,23A 型 |
電池充電時間 | 14小時。 |
位數 | 30mm |
數字讀數 | 500g |
顯示類型 | LED 段 |
外殼材質 | 鑄鋁 |
輸入電壓 | 110 至 230V 交流 |
線性 | +/-2 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 0度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-hfm-3t0-5.pdf |
可讀性 | 500g |
重現性 | 1Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | Kg |
稱量容量 | 3000kg |
船重(kg) | 18 |
船高(厘米) | 34 |
船長(厘米) | 54.5 |
船寬(厘米) | 37.5 |
原產地 | DE |