項目 | 產業規模 |
電池充電時間 | 12小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 0.05、0.1公斤 |
位數 | 52mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/-0.05, 0.1 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小重量 | 1、2公斤 |
平台深度 | 142 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-ifb-300k50dm.pdf |
可讀性 | 50 / 100g |
矩形稱重面尺寸 | 650 x 500毫米 |
重現性 | 0.05、0.1公斤 |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 10g |
計件的最小零件重量(正常) | 100g |
單位 | Kg |
稱量容量 | 150 / 300公斤 |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x650 500 142毫米× |
稱重表面深度 | 500mm |
稱重表面寬度 | 650 mm |
船重(kg) | 24 |
船高(厘米) | 24.5 |
船長(厘米) | 105 |
船寬(厘米) | 67 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
國際金融中心 300K-2M | 平台規模 | 新台幣31,295元 | 詢價
|