項目 | 產業規模 |
電池充電時間 | 12小時。 |
位數 | 52mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/-0.0006 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
平台深度 | 110mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-ifb-6k-4.pdf |
可讀性 | 0.2g |
矩形稱重面尺寸 | 300 x 240毫米 |
重現性 | 0.0002Kg |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 200mg |
計件的最小零件重量(正常) | 2g |
單位 | g、Hj、tJ、千克、磅、盎司 |
稱量容量 | 6kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x300 240 110毫米× |
稱重表面深度 | 240 mm |
稱重表面寬度 | 300 mm |
船重(kg) | 7.03 |
船高(厘米) | 24 |
船長(厘米) | 70 |
船寬(厘米) | 41.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 單位 | 校準值 | 線性 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 最小重量 | 平台深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際廣播電台 100K-3 | g、Hj、tJ、千克、磅、盎司 | - | +/-0.015 公斤 | 點¯x500 400 130毫米× | 400 mm | 500 mm | - | 130 mm | 新台幣28,478元 | ||
國際航空局 100K-3L | g、Hj、tJ、千克、磅、盎司 | - | +/-0.02 公斤 | 點¯x650 500 142毫米× | 500mm | 650 mm | - | 142 mm | 新台幣35,050元 | ||
國際廣播電台 10K-4 | g、Hj、tJ、千克、磅、盎司 | - | +/-0.0015 公斤 | 點¯x300 240 110毫米× | 240 mm | 300 mm | - | 110mm | 新台幣18,182元 | ||
國際航空局 10K-4L | g、Hj、tJ、千克、磅、盎司 | - | +/-0.0015 公斤 | 點¯x400 300 128毫米× | 300 mm | 400mm | - | 128 mm | 新台幣21,687元 | ||
國際廣播電台 150K20DLM | Kg | 0.02、0.05公斤 | - | 點¯x650 500 142毫米× | 500mm | 650 mm | 0.4、1公斤 | 142 mm | 新台幣38,117元 | ||
國際廣播電台 150K20DM | Kg | 0.02、0.05公斤 | +/-0.02, 0.05 公斤 | 點¯x500 400 130毫米× | 400 mm | 500 mm | 0.4、1公斤 | 130 mm | 新台幣28,478元 | ||
國際廣播電台 15K2DLM | Kg | 0.002、0.005公斤 | +/-0.002, 0.005 公斤 | 點¯x400 300 128毫米× | 300 mm | 400mm | 0.04、0.1公斤 | 128 mm | 新台幣24,097元 |