項目 | 產業規模 |
電池充電時間 | 12小時。 |
位數 | 16.5mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/-0.8, 2 克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
最高 當前 | 190mA |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 0度C |
平台深度 | 120 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-ifs-30k0-2dl.pdf |
可讀性 | 0.2 / 0.5g |
矩形稱重面尺寸 | 400 x 300毫米 |
重現性 | 0.2、0.5克 |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 500mg |
計件的最小零件重量(正常) | 5g |
單位 | Kg |
稱量容量 | 12 / 30公斤 |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x400 300 120毫米× |
稱重表面深度 | 300 mm |
稱重表面寬度 | 400mm |
船重(kg) | 12.25 |
船高(厘米) | 22 |
船長(厘米) | 46 |
船寬(厘米) | 79.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱重表面寬度 | 線性 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 計件的最小零件重量(正常) | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFS 100K-3 | 500 mm | +/-0.006, 0.01 公斤 | 140 mm | 500 x 400毫米 | 2.5g | 25g | 點¯x500 400 140毫米× | 400 mm | 新台幣37,679元 | ||
IFS 100K-3L | 650 mm | +/-0.006, 0.01 公斤 | 140 mm | 650 x 500毫米 | 2.5g | 25g | 點¯x650 500 140毫米× | 500mm | 新台幣48,195元 | ||
IFS 10K-4 | 300 mm | +/-0.4, 0.8 克 | 110mm | 300 x 240毫米 | 200mg | 2g | 點¯x300 240 110毫米× | 240 mm | 新台幣24,097元 | ||
IFS 300K-3 | 650 mm | +/-14, 30 克 | 140 mm | 650 x 500毫米 | 5g | 50g | 點¯x650 500 140毫米× | 500mm | 新台幣48,195元 | ||
IFS 60K0.5D | 400mm | +/-2, 4 克 | 120 mm | 400 x 300毫米 | 1g | 10g | 點¯x400 300 120毫米× | 300 mm | 新台幣26,726元 | ||
IFS 60K0.5DL | 500 mm | +/-3, 6 克 | 120 mm | 500 x 400毫米 | 1g | 10g | 點¯x500 400 120毫米× | 400 mm | 新台幣34,174元 | ||
IFS 6K-4S | 230 mm | +/-0.1, 0.2 克 | 110mm | 230 x 230毫米 | 100mg | 1g | 點¯x230 230 110毫米× | 230 mm | 新台幣21,906元 |