項目 | 產業規模 |
電池充電時間 | 12小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 0.01、0.02公斤 |
位數 | 16.5mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/-0.01, 0.02 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
最高 當前 | 190mA |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小重量 | 0.2、0.4公斤 |
平台深度 | 120 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-ifs-60k-2m.pdf |
可讀性 | 10 / 20g |
矩形稱重面尺寸 | 400 x 300毫米 |
重現性 | 0.01、0.02公斤 |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 1g |
計件的最小零件重量(正常) | 10g |
單位 | Kg |
稱量容量 | 30 / 60公斤 |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x400 300 120毫米× |
稱重表面深度 | 300 mm |
稱重表面寬度 | 400mm |
船重(kg) | 12 |
船高(厘米) | 22 |
船長(厘米) | 46 |
船寬(厘米) | 79.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱重平台尺寸 | 校準值 | 線性 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 最小重量 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFS 100K-2LM | 點¯x650 500 140毫米× | 0.02、0.05公斤 | +/-0.02, 0.05 公斤 | 500mm | 650 mm | 0.4、1公斤 | 140 mm | 650 x 500毫米 | 新台幣42,061元 | ||
國際金融中心 100K-2M | 點¯x500 400 140毫米× | 0.02、0.05公斤 | +/-0.02, 0.05 公斤 | 400 mm | 500 mm | 0.4、1公斤 | 140 mm | 500 x 400毫米 | 新台幣31,107元 | ||
IFS 10K-3LM | 點¯x400 300 120毫米× | 2、5克 | +/-2, 5 克 | 300 mm | 400mm | 40、100克 | 120 mm | 400 x 300毫米 | 新台幣24,535元 | ||
國際金融中心 10K-3M | 點¯x300 240 110毫米× | 2、5克 | +/-2, 5 克 | 240 mm | 300 mm | 40、100克 | 110mm | 300 x 240毫米 | 新台幣20,811元 | ||
國際金融中心 30K-3M | 點¯x400 300 120毫米× | 0.005、0.01公斤 | +/-0.005, 0.01 公斤 | 300 mm | 400mm | 0.1、0.2公斤 | 120 mm | 400 x 300毫米 | 新台幣24,535元 | ||
IFS 60K-2LM | 點¯x500 400 120毫米× | 0.01、0.02公斤 | +/-0.01, 0.02 公斤 | 400 mm | 500 mm | 0.2、0.4公斤 | 120 mm | 500 x 400毫米 | 新台幣31,107元 | ||
國際金融中心 6K-3M | 點¯x300 240 110毫米× | 1、2克 | +/-1, 2 克 | 240 mm | 300 mm | 20、40克 | 110mm | 300 x 240毫米 | 新台幣20,811元 |