項目 | 產業規模 |
備用電池 | 100小時。 |
電池充電時間 | 3小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 0.01、0.02公斤 |
位數 | 25mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 100 至 240V 交流 |
線性 | +/-0.03, 0.06 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
最高 當前 | 0.4A |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小重量 | 0.2、0.4公斤 |
平台深度 | 110mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-ioc-60k-2m.pdf |
可讀性 | 10 / 20g |
矩形稱重面尺寸 | 400 x 300毫米 |
重現性 | 0.01、0.02公斤 |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 2g |
計件的最小零件重量(正常) | 20g |
單位 | g、HJ、kg、lb、oz、PCS、tJ |
稱量容量 | 30 / 60公斤 |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x400 300 110毫米× |
稱重表面深度 | 300 mm |
稱重表面寬度 | 400mm |
船重(kg) | 8.8 |
船高(厘米) | 18 |
船長(厘米) | 35 |
船寬(厘米) | 81 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 單位 | 校準值 | 線性 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 最小重量 | 平台深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC 100K-2LM | Kg | 0.02、0.05公斤 | +/-0.06, 0.15 公斤 | 點¯x650 500 150毫米× | 500mm | 650 mm | 0.4、1公斤 | 150 mm | 新台幣30,669元 | ||
國際奧委會100K-2M | Kg | 0.02、0.05公斤 | +/-0.06, 0.15 公斤 | 點¯x500 400 120毫米× | 400 mm | 500 mm | 0.4、1公斤 | 120 mm | 新台幣21,906元 | ||
IOC 10K-3LM | Kg | 0.002、0.005公斤 | +/-0.006, 0.015 公斤 | 點¯x400 300 110毫米× | 300 mm | 400mm | 0.04、0.1公斤 | 110mm | 新台幣17,744元 | ||
國際奧委會10K-3M | g、HJ、kg、lb、oz、PCS、tJ | 0.002、0.005公斤 | +/-0.006, 0.015 公斤 | 點¯x300 240 110毫米× | 240 mm | 300 mm | 0.04、0.1公斤 | 110mm | 新台幣14,677元 | ||
國際奧委會300K-2M | Kg | 0.05、0.1公斤 | +/-0.15, 0.3 公斤 | 點¯x650 500 150毫米× | 500mm | 650 mm | 1、2公斤 | 150 mm | 新台幣31,545元 | ||
國際奧委會30K-3M | g、HJ、kg、lb、oz、PCS、tJ | 0.005、0.01公斤 | +/-0.015, 0.03 公斤 | 點¯x400 300 110毫米× | 300 mm | 400mm | 0.1、0.2公斤 | 110mm | 新台幣17,963元 | ||
國際奧委會600K-1M | Kg | 0.1、0.2公斤 | +/-0.3, 0.6 公斤 | 點¯x800 600 200毫米× | 600 mm | 800 mm | 2、4公斤 | 200 mm | 新台幣36,803元 |