扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN KB 6500-1N 精密天平,最大重量 6500g稱重,0.1g 可讀性 | CE8KEZ

KERN AND SOHN KB 6500-1N 精密天平,最大重量 6500 克稱重,0.1g 可讀性

有現貨
貨號:CE8KEZ 型號:KB 6500-1N

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$15,940 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平衡量表
電池充電時間10小時。
錶殼寬度167mm
位數9mm
顯示類型液晶顯示
外殼尺寸點¯x167 250 85毫米×
房屋高度85 mm
外殼長度250 mm
輸入電壓100到240V
線性+/- 0.3克
最大限度。 環境濕度80%
最高 環境溫度。40度C
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。10度C
電源供應器電源適配器
產品數據表kern-and-sohn-kb-6500-1n.pdf
可讀性0.1g
矩形稱重面尺寸150 x 170毫米
重現性0.1g
Settling Time3秒。
計件的最小零件重量(實驗室)100mg
計件的最小零件重量(正常)1g
單位ct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, t, tl, 到
稱量容量6500g
秤盤材質不銹鋼
稱重表面深度170 mm
稱重表面寬度150 mm

送貨信息:

船重(kg) 2.2
船高(厘米)18
船長(厘米)35.7
船寬(厘米)23.8
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號線性矩形稱重面尺寸計件的最小零件重量(實驗室)計件的最小零件重量(正常)稱重表面深度稱重表面寬度價錢
KERN AND SOHN KB 650-2N 精密天平,最大重量 650 克稱重,0.01g 可讀性 | CE8KFA KB 650-2N+/- 0.03克130 x 130毫米10mg100mg130 mm130 mm新台幣15,940元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN KB 6500-1N 精密天平,最大重量 6500 克稱重,0.1g 可讀性
新台幣15,940元 /單元