項目 | 平台 |
校準值 | 5、10克 |
最高 環境溫度。 | 40度C |
最小負荷 | 100 / 200g |
最小重量 | 100、200克 |
平台深度 | 110mm |
產品數據表 | kern-and-sohn-kfp-30v20sm.pdf |
可讀性 | 1g |
矩形稱重面尺寸 | 300 x 240毫米 |
稱量容量 | 15 / 30公斤 |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x300 240 110毫米× |
稱重表面深度 | 240 mm |
稱重表面寬度 | 300 mm |
船重(kg) | 5.42 |
船高(厘米) | 22.5 |
船長(厘米) | 41.4 |
船寬(厘米) | 69.3 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 校準值 | 最小重量 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFP 150V20LM | 20、50克 | 400克,1公斤 | 135 mm | 650 x 500毫米 | 點¯x650 500 135毫米× | 500mm | 650 mm | 新台幣26,288元 | ||
KFP 150V20M | 20、50克 | 400克,1公斤 | 137 mm | 500 x 400毫米 | 點¯x500 400 137毫米× | 400 mm | 500 mm | 新台幣18,182元 | ||
KFP 15V20LM | 2、5克 | 40、100克 | 125 mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 125毫米× | 300 mm | 400mm | 新台幣13,801元 | ||
KFP 15V20M | 2、5克 | 40、100克 | 110mm | 300 x 240毫米 | 點¯x300 240 110毫米× | 240 mm | 300 mm | 新台幣10,953元 | ||
KFP 300V20M | 50、100克 | 1、2公斤 | 135 mm | 650 x 500毫米 | 點¯x650 500 135毫米× | 500mm | 650 mm | 新台幣26,288元 | ||
KFP 30V20M | 5、10克 | 100、200克 | 125 mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 125毫米× | 300 mm | 400mm | 新台幣13,801元 | ||
KFP 3V20M | 1g | 20g | 110mm | 230 x 230毫米 | 點¯x230 230 110毫米× | 230 mm | 230 mm | 新台幣8,981元 |