項目 | 產業規模 |
位數 | 52mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/-0.002 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
平台深度 | 120 mm |
電源供應器 | USB |
產品數據表 | kern-and-sohn-kgp-10k-4.pdf |
可讀性 | 0.5g |
矩形稱重面尺寸 | 300 x 240毫米 |
重現性 | 0.0005Kg |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 500mg |
計件的最小零件重量(正常) | 5g |
單位 | 克,公斤,噸 |
稱量容量 | 15kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x300 240 120毫米× |
稱重表面深度 | 240 mm |
稱重表面寬度 | 300 mm |
船重(kg) | 6.8 |
船高(厘米) | 23 |
船長(厘米) | 70 |
船寬(厘米) | 42 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱重表面寬度 | 線性 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 計件的最小零件重量(正常) | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克格勃 100K-3 | 500 mm | +/-0.02 公斤 | 137 mm | 500 x 400毫米 | 5g | 50g | 點¯x500 400 137毫米× | 400 mm | 新台幣26,288元 | ||
KGP 100K-3L | 650 mm | +/-0.02 公斤 | 142 mm | 650 x 500毫米 | 5g | 50g | 點¯x650 500 142毫米× | 500mm | 新台幣35,927元 | ||
KGP 10K-4L | 400mm | +/-0.002 公斤 | 128 mm | 400 x 300毫米 | 500mg | 5g | 點¯x400 300 128毫米× | 300 mm | 新台幣21,906元 | ||
KGP 300K-2L | 650 mm | +/-0.03 公斤 | 142 mm | 650 x 500毫米 | 10g | 100g | 點¯x650 500 142毫米× | 500mm | 新台幣38,117元 | ||
克格勃 30K-3 | 300 mm | +/-0.004 公斤 | 120 mm | 300 x 240毫米 | 1g | 10g | 點¯x300 240 120毫米× | 240 mm | 新台幣20,154元 | ||
KGP 30K-3L | 400mm | +/-0.004 公斤 | 128 mm | 400 x 300毫米 | 1g | 10g | 點¯x400 300 128毫米× | 300 mm | 新台幣22,783元 | ||
克格勃 60K-3 | 400mm | +/-0.008 公斤 | 128 mm | 400 x 300毫米 | 1g | 10g | 點¯x400 300 128毫米× | 300 mm | 新台幣23,659元 |