項目 | 嬰兒秤 |
電池 | 6 x 1.5V AA |
備用電池 | 20小時。 |
電池充電時間 | 12小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 0.01Kg |
錶殼寬度 | 320mm |
位數 | 25mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x320 280 72毫米× |
房屋高度 | 72 mm |
外殼長度 | 280 mm |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/-0.01 公斤 |
材料 | 塑料 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小重量 | 0.2Kg |
平台深度 | 55 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-mbc-20k10m.pdf |
可讀性 | 0.01kg |
矩形稱重面尺寸 | 600 x 280毫米 |
重現性 | 0.01Kg |
Settling Time | 3秒。 |
單位 | Kg |
稱量容量 | 20kg |
稱重平台尺寸 | 點¯x600 280 55毫米× |
稱重表面深度 | 280 mm |
稱重表面寬度 | 600 mm |
船重(kg) | 6 |
船高(厘米) | 17.5 |
船長(厘米) | 65 |
船寬(厘米) | 48 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱重表面深度 | 校準值 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 外殼長度 | 線性 | 最小重量 | 矩形稱重面尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBC 15K2DM | 276 mm | 0.002、0.005公斤 | 點¯x320 410 70毫米× | 70mm | 410 mm | +/-0.002, 0.005 公斤 | 0.04、0.1公斤 | 600 x 276毫米 | 新台幣15,967元 |