項目 | 手提秤 |
備用電池 | 100小時。 |
位數 | 40mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
線性 | +/-1 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
平台深度 | 19 mm |
產品數據表 | kern-and-sohn-mgd-100k-1s05.pdf |
可讀性 | 0.1kg |
矩形稱重面尺寸 | 300 x 300毫米 |
重現性 | 1Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | 公斤、磅 |
稱量容量 | 180kg |
秤盤材質 | 玻璃 |
稱重平台尺寸 | 點¯x300 300 19毫米× |
稱重表面深度 | 300 mm |
稱重表面寬度 | 300 mm |
船重(kg) | 14 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 33 |
船寬(厘米) | 33 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 線性 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬幣200K-1LS05 | +/-1.35 公斤 | 27 mm | 380 x 330毫米 | 點¯x380 330 27毫米× | 330 mm | 380 mm | 新台幣7,399元 |