項目 | 平面秤 |
電池 | 6 x 1.5V AA |
備用電池 | 20小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 0.2Kg |
位數 | 25mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
線性 | +/-0.2 公斤 |
材料 | 塑料 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小重量 | 4Kg |
平台深度 | 80 mm |
平台高度 | 360 mm |
平台寬度 | 365 mm |
產品數據表 | kern-and-sohn-mpd-200k-1em.pdf |
可讀性 | 0.2kg |
重現性 | 0.2Kg |
單位 | Kg |
稱量容量 | 250kg |
稱重平台尺寸 | 點¯x365 360 80毫米× |
船重(kg) | 10.5 |
船高(厘米) | 19 |
船長(厘米) | 44 |
船寬(厘米) | 56 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 平台高度 | 校準值 | 外殼尺寸 | 平台寬度 | 可讀性 | 矩形稱重面尺寸 | Settling Time | 單位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC 250K100M | 370 mm | 0.1Kg | - | 365 mm | - | - | 3秒。 | Kg | 新台幣15,578元 | ||
MPC 300K-1LM | 500 mm | 0.1Kg | - | 400 mm | - | - | 3秒。 | Kg | 新台幣27,067元 | ||
MPC 300K-1M | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣14,488元 | 詢價
| |
MPD 250K100M | 360 mm | 0.1Kg | - | 365 mm | - | - | 3秒。 | Kg | 新台幣17,136元 | ||
MPE 200K-1下擺 | - | 0.1Kg | - | - | - | 365 x 360毫米 | 3秒。 | Kg | 新台幣23,951元 | ||
MPE 200K-1PEM | - | 0.1Kg | - | - | - | 365 x 360毫米 | 3秒。 | Kg | 新台幣22,004元 | 詢價
| |
的MPE 250K100HM | - | 0.1Kg | - | - | - | 365 x 360毫米 | 3秒。 | Kg | 新台幣25,898元 |