項目 | 顯微鏡 |
直徑 | 18mm |
目鏡直徑 | HWF 18 毫米 |
視野 | 高寬視野 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
照度透射光 | 3W |
照明類型 透射光 | 指示燈 |
輸入電壓 | 100 至 240V 交流 |
放大 | 4x,10x,40x,100x |
最高 當前 | 0.3A |
物鏡變焦 | 4倍/ 10倍/ 40倍/ 100倍 |
光學系統 | 有限 |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-obe-131.pdf |
管子類型 | 單眼 |
船重(kg) | 5.5 |
船高(厘米) | 24.5 |
船長(厘米) | 34 |
船寬(厘米) | 42.5 |
原產地 | DE |