項目 | 顯微鏡 |
電池 | 3 x 1.2V AA |
電池充電時間 | 10小時。 |
深度 | 300mm |
直徑 | 18mm |
視野 | 寬場 |
身高 | 310mm |
照度透射光 | 0.5W |
照明類型 透射光 | 指示燈 |
輸入電壓 | 100到240V |
放大 | 4x,10x,40x |
光學系統 | 有限 |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-obs-101.pdf |
管子類型 | 單眼 |
信號寬度 | 130mm |
船重(kg) | 2.74 |
船高(厘米) | 19 |
船長(厘米) | 25 |
船寬(厘米) | 39 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 照度透射光 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
OBS 101S10 | 0.5W¯¯ | 顯微鏡 | 新台幣75,015元 | ||
注 102 | 0.5W | 顯微鏡 | 新台幣7,983元 | ||
注 103 | 0.5W | 顯微鏡 | 新台幣8,373元 | ||
注 104 | 0.5W | 雙目顯微鏡 | 新台幣11,488元 | ||
OBS 104S10 | 0.5W¯¯ | 雙目顯微鏡 | 新台幣114,606元 | ||
注 105 | - | 顯微鏡 | 新台幣9,931元 | ||
注 106 | 0.5W | 雙目顯微鏡 | 新台幣13,241元 |