項目 | 立體顯微鏡 |
燈泡技術 | 指示燈 |
深度 | 180mm |
直徑 | 20mm |
目鏡直徑 | WF 20 毫米 |
視野 | 廣域 |
身高 | 275mm |
照度反射光 | 1W |
照度透射光 | 0.35W |
輸入電壓 | 100到240V |
放大 | 1x,2x,3x |
物鏡變焦 | 1倍/ 2倍/ 3倍 |
光學系統 | 格里諾 |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-osf-438.pdf |
管子類型 | 雙目 |
信號寬度 | 230mm |
船重(kg) | 2.8 |
船高(厘米) | 22.5 |
船長(厘米) | 31 |
船寬(厘米) | 34 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
第 439 章 | 新台幣15,967元 | ||
OSF 439S10 | 新台幣139,611元 |