項目 | 顯微鏡頭 |
直徑 | 20mm |
視野 | 高寬視野 |
照度反射光 | 3W |
照明類型入射光 | 指示燈 |
輸入電壓 | 110 至 240V |
放大 | 0.7 倍至 4.5 倍 |
光學系統 | 格里諾 |
電源供應器 | 電源適配器 |
管子類型 | 三目 |
船重(kg) | 2.5 |
船高(厘米) | 24 |
船長(厘米) | 37 |
船寬(厘米) | 38.5 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 直徑 | 管子類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
461ZL XNUMX | 20mm | 雙目 | 新台幣18,304元 | ||
462ZL XNUMX | 20mm | 三目 | 新台幣21,030元 | ||
奧茲米 546 | 23mm | 雙目 | 新台幣36,219元 | ||
奧茲米 547 | 23mm | 三目 | 新台幣49,850元 | ||
氧化鋅 551 | 23mm | 雙目 | 新台幣42,450元 | ||
氧化鋅 552 | 23mm | 三目 | 新台幣56,470元 | ||
460ZL XNUMX | 20mm | 雙目 | 新台幣19,472元 |