項目 | 雙目立體變焦顯微鏡 |
燈泡技術 | 指示燈 |
深度 | 285mm |
直徑 | 23mm |
目鏡直徑 | HSWF 23 毫米 |
視野 | 高超廣角 |
身高 | 440mm |
輸入電壓 | 110 至 220V |
放大 | 0.7 倍至 4.5 倍 |
光學系統 | 格里諾 |
電源供應器 | 內置電源 |
產品數據表 | kern-and-sohn-ozm-542.pdf |
管子類型 | 雙目 |
瓦數 | 3W |
信號寬度 | 330mm |
船重(kg) | 6 |
船高(厘米) | 33 |
船長(厘米) | 37 |
船寬(厘米) | 38.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 燈泡技術 | 直徑 | 照度透射光 | 輸入電壓 | 項目 | 光學系統 | 電源供應器 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧茲克583 | - | - | - | - | 立體變焦顯微鏡 | - | - | 新台幣73,409元 | 詢價
| |
第493章 | 具有阻燃性質。 | 20mm | - | 220V | 雙目立體變焦顯微鏡 | 格里諾 | 內置電源 | 新台幣23,756元 | ||
445ZL XNUMX | 指示燈 | 20mm | 0.35W | 100到240V | 雙目立體變焦顯微鏡 | 格里諾 | 電源適配器 | 新台幣21,420元 | ||
451ZL XNUMX | 具有阻燃性質。 | 23mm | - | 220V | 雙目立體變焦顯微鏡 | 格里諾 | 內置電源 | 新台幣29,598元 | ||
456ZL XNUMX | 指示燈 | 23mm | 0.21W | 100到240V | 雙目立體變焦顯微鏡 | 格里諾 | 電源適配器 | 新台幣33,882元 | ||
奧茲米 544 | 指示燈 | 23mm | - | 110 至 220V | 三目體視變焦顯微鏡 | 格里諾 | 內置電源 | 新台幣67,375元 | ||
奧佐551 | - | - | - | - | 立體變焦顯微鏡 | - | - | 新台幣34,661元 | 詢價
|