扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN PCB 100-3 緊湊型實驗室天平,最大 100 克稱重,0.001g 可讀性 | CE8LUD

KERN AND SOHN PCB 100-3 緊湊型實驗室天平,最大重量 100 克稱重,0.001g 可讀性

有現貨
項目:CE8LUD 型號:PCB 100-3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,633 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平衡量表
電池9V塊
備用電池20小時。
電池充電時間8小時。
錶殼寬度163mm
位數15mm
顯示類型液晶顯示
頻率50 / 60赫茲
外殼尺寸點¯x163 245 79毫米×
房屋高度79 mm
外殼長度245 mm
輸入電壓100 至 240V 交流
線性+/- 0.003克
最大限度。 環境濕度80%
最高 環境溫度。35度C
最高 當前0.5A
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。5度C
物鏡變焦0.8x至7x
電源供應器電源適配器
產品數據表kern-and-sohn-pcb-100-3.pdf
可讀性0.001g
重現性0.001g
Settling Time3秒。
計件的最小零件重量(實驗室)2mg
計件的最小零件重量(正常)20mg
管子類型雙目
單位ct、dwt、g、gn、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol
稱量容量100g
秤盤材質帶導電漆的塑料
稱量面直徑81 mm

送貨信息:

船重(kg) 1.5
船高(厘米)17.5
船長(厘米)35.7
船寬(厘米)22.8
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號單位外殼尺寸房屋高度秤盤材質稱重表面深度稱量面直徑稱重表面寬度外殼長度價錢
KERN AND SOHN PCB 10000-1 緊湊型實驗室天平,最大 10000g稱重,0.1g 可讀性 | CE8LUA 印刷電路板10000-1dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl、tol--不銹鋼170 mm-150 mm-新台幣13,144元
KERN AND SOHN PCB 1000-1 緊湊型實驗室天平,最大 1000 克稱重,0.1g 可讀性 | CE8LUB 印刷電路板1000-1ct、dwt、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl、tol點¯x165 250 79毫米×79 mm不銹鋼130 mm-130 mm250 mm新台幣9,639元
KERN AND SOHN PCB 1000-2 緊湊型實驗室天平,最大 1000 克稱重,0.01g 可讀性 | CE8LUC 印刷電路板1000-2ct、dwt、g、gn、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol點¯x163 245 85毫米×85 mm不銹鋼130 mm-130 mm245 mm新台幣14,458元
KERN AND SOHN PCB 2000-1 緊湊型實驗室天平,最大 2000 克稱重,0.1g 可讀性 | CE8LUE 印刷電路板2000-1dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol點¯x166 249 80毫米×80 mm不銹鋼130 mm-130 mm249 mm新台幣11,391元
KERN AND SOHN PCB 200-2 緊湊型實驗室天平,最大 200 克稱重,0.01g 可讀性 | CE8LUF 印刷電路板200-2ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol點¯x166 249 83毫米×83 mm不銹鋼-105 mm-249 mm新台幣10,115元
KERN AND SOHN PCB 2500-2 緊湊型實驗室天平,最大 2500 克稱重,0.01g 可讀性 | CE8LUG 印刷電路板2500-2ct、dwt、ffa、g、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、至點¯x166 250 80毫米×80 mm不銹鋼130 mm-130 mm250 mm新台幣12,138元
KERN AND SOHN PCB 250-3 緊湊型實驗室天平,最大 250 克稱重,0.001g 可讀性 | CE8LUH 印刷電路板250-3ct、dwt、g、gn、mo、oz、ozt、tl(香港)、tl(台灣)、tol--帶導電漆的塑料-81 mm--新台幣12,307元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN PCB 100-3 緊湊型實驗室天平,最大重量 100 克稱重,0.001g 可讀性
新台幣11,633元 /單元