項目 | 平衡量表 |
電池充電時間 | 15小時。 |
錶殼寬度 | 220mm |
位數 | 13mm |
頻率 | 50赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x220 333 93毫米× |
房屋高度 | 93 mm |
外殼長度 | 333 mm |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/- 0.03克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 30度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 10度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-pes-6200-2m.pdf |
可讀性 | 0.01g |
矩形稱重面尺寸 | 200 x 200毫米 |
重現性 | 0.01g |
Settling Time | 3秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 10mg |
計件的最小零件重量(正常) | 100mg |
單位 | 克拉、克、公斤 |
稱量容量 | 6200g |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重表面深度 | 200 mm |
稱重表面寬度 | 200 mm |
船重(kg) | 5.74 |
船高(厘米) | 21.5 |
船長(厘米) | 42.5 |
船寬(厘米) | 33.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱重表面深度 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 稱重表面寬度 | 外殼長度 | 線性 | 矩形稱重面尺寸 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚醚醚酮15000-1M | 200 mm | 點¯x220 333 93毫米× | 93 mm | 200 mm | 333 mm | +/- 0.2克 | 200 x 200毫米 | 100mg | 新台幣63,529元 | ||
聚醚醚酮2200-2M | 200 mm | 點¯x220 339 80毫米× | 80 mm | 200 mm | 339 mm | +/- 0.02克 | 200 x 200毫米 | 10mg | 新台幣46,004元 | ||
聚醚醚酮31000-1M | 220 mm | 點¯x260 330 113毫米× | 113 mm | 250 mm | 330 mm | +/- 0.4克 | 250 x 220毫米 | 500mg | 新台幣107,343元 | ||
聚醚醚酮4200-2M | 200 mm | 點¯x220 333 93毫米× | 93 mm | 200 mm | 333 mm | +/- 0.02克 | 200 x 200毫米 | 10mg | 新台幣54,767元 | ||
聚醚醚酮620-3M | 120 mm | 點¯x220 330 90毫米× | 90 mm | 140 mm | 330 mm | +/- 0.003克 | 140 x 120毫米 | 1mg | 新台幣65,720元 |