得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 顯示屏 |
位數 | 16.5mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼材質 | 塑料 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 0度C |
產品數據表 | kern-and-sohn-pfb-a08.pdf |
單位 | g |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 13 |
船長(厘米) | 24.5 |
船寬(厘米) | 24.5 |
原產地 | DE |