項目 | 價格計算餘額 |
電池充電時間 | 12小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 0.001、0.002公斤 |
錶殼寬度 | 320mm |
位數 | 20mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x320 450 130毫米× |
房屋高度 | 130 mm |
外殼長度 | 450 mm |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/-0.003, 0.006 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小重量 | 0.02Kg |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-rfe-6k3m.pdf |
可讀性 | 1 / 2g |
矩形稱重面尺寸 | 230 x 300毫米 |
重現性 | 0.001、0.002公斤 |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | 克,公斤 |
稱量容量 | 3 / 6公斤 |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重表面深度 | 300 mm |
稱重表面寬度 | 230 mm |
船重(kg) | 5.5 |
船高(厘米) | 21 |
船長(厘米) | 38 |
船寬(厘米) | 53 |
原產地 | DE |