項目 | 彈簧測試儀 |
錶殼寬度 | 235mm |
位數 | 10mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x235 300 620毫米× |
房屋高度 | 620 mm |
外殼長度 | 300 mm |
輸入電壓 | 220V交流 |
最高 環境溫度。 | 40度C |
最高力 | 100Ň |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 0度C |
電源供應器 | 內置電源 |
產品數據表 | kern-and-sohn-sd-100n100.pdf |
可讀性 | 0.02Ň |
單位 | 公斤,磅力,N |
船重(kg) | 29 |
船高(厘米) | 61 |
船長(厘米) | 34.5 |
船寬(厘米) | 38 |
原產地 | DE |