項目 | 產業規模 |
電池充電時間 | 12小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 0.05Kg |
位數 | 52mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
輸入電壓 | 110 至 230V 交流 |
線性 | +/-0.05 公斤 |
材料 | 不銹鋼 |
最大限度。 環境濕度 | 95% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小重量 | 1Kg |
平台深度 | 130 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-sfb-100k-2lm.pdf |
可讀性 | 50g |
矩形稱重面尺寸 | 500 x 400毫米 |
重現性 | 0.05Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | Kg |
稱量容量 | 150kg |
稱重平台尺寸 | 點¯x500 400 130毫米× |
稱重表面深度 | 400 mm |
稱重表面寬度 | 500 mm |
船重(kg) | 18.1 |
船高(厘米) | 22 |
船長(厘米) | 93 |
船寬(厘米) | 56 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱重表面寬度 | 校準值 | 線性 | 最小重量 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFB 100K-2HM | 400mm | 0.05Kg | +/-0.05 公斤 | 1Kg | 128 mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 128毫米× | 300 mm | 新台幣39,870元 | ||
SFB 15K5HIPM | 300 mm | 0.005Kg | +/-0.005 公斤 | 0.1Kg | 100mm | 300 x 240毫米 | 點¯x300 240 100毫米× | 240 mm | 新台幣38,117元 | ||
SFB 30K10HIPM | 300 mm | 0.01Kg | +/-0.01 公斤 | 0.2Kg | 100mm | 300 x 240毫米 | 點¯x300 240 100毫米× | 240 mm | 新台幣38,117元 | ||
SFB 60K20LHIPM | 400mm | 0.02Kg | +/-0.02 公斤 | 0.4Kg | 128 mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 128毫米× | 300 mm | 新台幣38,994元 | ||
SFB 60K-2XLM | 500 mm | 0.02Kg | +/-0.02 公斤 | 0.4Kg | 137 mm | 500 x 400毫米 | 點¯x500 400 137毫米× | 400 mm | 新台幣49,509元 | ||
SFB 100K-2XLM | 650 mm | 0.05Kg | +/-0.05 公斤 | 1Kg | 135 mm | 650 x 500毫米 | 點¯x650 500 135毫米× | 500mm | 新台幣63,529元 |