項目 | 產業規模 |
電池充電時間 | 12小時。 |
位數 | 52mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
輸入電壓 | 110 至 230V 交流 |
線性 | +/-0.002 公斤 |
材料 | 不銹鋼 |
最大限度。 環境濕度 | 95% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
平台深度 | 105mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-sfb-20k2hip.pdf |
可讀性 | 2g |
矩形稱重面尺寸 | 300 x 240毫米 |
重現性 | 0.002Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | g、Hj、tJ、千克、磅、盎司 |
稱量容量 | 20kg |
稱重平台尺寸 | 點¯x300 240 105毫米× |
稱重表面深度 | 240 mm |
稱重表面寬度 | 300 mm |
船重(kg) | 9.78 |
船高(厘米) | 22.5 |
船長(厘米) | 41.5 |
船寬(厘米) | 69.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 線性 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFB 100K10HIP | +/-0.02 公斤 | 110mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 110毫米× | 300 mm | 400mm | 新台幣38,556元 | ||
SFB 100K-2XL | +/-0.02 公斤 | 142 mm | 650 x 500毫米 | 點¯x650 500 142毫米× | 500mm | 650 mm | 新台幣62,653元 | ||
SFB 10K1HIP | +/-0.001 公斤 | 105mm | 300 x 240毫米 | 點¯x300 240 105毫米× | 240 mm | 300 mm | 新台幣37,241元 | ||
SFB 50K-3XL | +/-0.01 公斤 | 137 mm | 500 x 400毫米 | 點¯x500 400 137毫米× | 400 mm | 500 mm | 新台幣42,499元 | ||
SFB 50K5HIP | +/-0.005 公斤 | 105mm | 300 x 240毫米 | 點¯x300 240 105毫米× | 240 mm | 300 mm | 新台幣37,241元 | ||
SFB 50K5LHIP | +/-0.005 公斤 | 105mm | 400 x 300毫米 | 點¯x400 300 105毫米× | 300 mm | 400mm | 新台幣35,927元 |