項目 | 超聲波測厚儀 |
電池 | 4 x 1.5V AA |
錶殼寬度 | 161mm |
外殼尺寸 | 點¯x161 69 32毫米× |
房屋高度 | 32 mm |
外殼長度 | 69 mm |
最高 環境溫度。 | 50度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 0度C |
產品數據表 | kern-and-sohn-tb-200-0-1us-red.pdf |
可讀性 | 0.1mm |
單位 | 英寸,毫米 |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 6.3 |
船長(厘米) | 21.5 |
船寬(厘米) | 26.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
TB 200-0.1US | 新台幣15,772元 |