項目 | 塗層測厚儀 |
電池 | 4 x 1.5V AA |
錶殼寬度 | 161mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x161 69 32毫米× |
房屋高度 | 32 mm |
外殼長度 | 69 mm |
最高 環境溫度。 | 40度C |
測量能力 | 100、2000 米 |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
產品數據表 | kern-and-sohn-tb-2000-0-1f.pdf |
可讀性 | 0.1、1 米 |
單位 | 千分尺,英寸 |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 6.3 |
船長(厘米) | 21.5 |
船寬(厘米) | 26.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 最高 環境溫度。 | 測量能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
TB 1000-0.1F | 50度C | 100、1000 米 | 新台幣14,020元 | ||
TB 1000-0.1FN | 50度C | 100、1000 米 | 新台幣17,720元 |