項目 | 塗層測厚儀 |
電池 | 4 個 1.5V AAA |
備用電池 | 50小時。 |
錶殼寬度 | 131mm |
位數 | 10mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x131 65 28毫米× |
房屋高度 | 28 mm |
外殼長度 | 65 mm |
最高 環境溫度。 | 50度C |
測量能力 | 100、1250 米 |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 0度C |
產品數據表 | kern-and-sohn-tc-1250-0-1n.pdf |
可讀性 | 0.1、1 米 |
單位 | 千分尺,英寸 |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 6.3 |
船長(厘米) | 21.5 |
船寬(厘米) | 26.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
TC 1250-0.1F | 新台幣15,967元 | ||
TC 1250-0.1FN | 新台幣20,251元 | ||
TC 1250-0.1FN-汽車 | 新台幣20,641元 |