項目 | 塗層測厚儀 |
電池 | 2 個 1.5V AAA |
備用電池 | 50小時。 |
錶殼寬度 | 126mm |
位數 | 10mm |
數字讀數 | 0.1/1微米 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x126 65 35毫米× |
房屋高度 | 35 mm |
外殼長度 | 65 mm |
最高 環境溫度。 | 50度C |
測量能力 | 100、1250 米 |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 0度C |
產品數據表 | kern-and-sohn-tf-1250-0-1fn.pdf |
可讀性 | 0.1, 1 米, 0.1/1米 |
單位 | 千分尺,英寸 |
稱量容量 | 100/1250微米 |
船重(kg) | 0.75 |
船高(厘米) | 6.3 |
船長(厘米) | 21.5 |
船寬(厘米) | 26.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 可讀性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
TB 1000-0.1N。 | - | 新台幣13,909元 | 詢價
| |
TG 1250-0.1FN | 0.1, 1 米, 0.1/1米 | 新台幣23,367元 |