項目 | 口袋平衡 |
電池 | 2個CR2032 |
備用電池 | 33小時。 |
錶殼寬度 | 100mm |
位數 | 12mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x100 130 18毫米× |
房屋高度 | 18 mm |
外殼長度 | 130 mm |
外殼材質 | 塑料 |
線性 | +/- 0.3克 |
最大限度。 環境濕度 | 90% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 0度C |
板料 | 不銹鋼 |
產品數據表 | kern-and-sohn-tgc-150-2s05.pdf |
可讀性 | 0.01g |
重現性 | 0.2g |
單位 | ct、載重噸、g、gn、oz、ozt |
稱量容量 | 150g |
稱量面直徑 | 81 mm |
船重(kg) | 0.8 |
船高(厘米) | 1.65 |
船長(厘米) | 13 |
船寬(厘米) | 10 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 線性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
TGC 1K-3S05 | +/- 6克 | 新台幣4,167元 | ||
TGC 500-1S05 | +/- 1.5克 | 新台幣4,167元 |