項目 | 超聲波測厚儀 |
電池 | 2 x 1.5V AA |
備用電池 | 100小時。 |
錶殼寬度 | 150mm |
位數 | 14mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x150 74 32毫米× |
房屋高度 | 32 mm |
外殼長度 | 74 mm |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
產品數據表 | kern-and-sohn-tn-230-0-01us.pdf |
可讀性 | 0.01mm |
單位 | 英寸,毫米 |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 9.5 |
船長(厘米) | 22 |
船寬(厘米) | 37.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 可讀性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
TN 230-0.1US | 0.1mm | 新台幣24,535元 | ||
TN 300-0.01US | 0.01mm | 新台幣31,156元 | ||
TN 300-0.1US | 0.1mm | 新台幣28,819元 | ||
TN 80-0.01US | 0.01mm | 新台幣27,261元 | ||
TN 80-0.1US | 0.1mm | 新台幣24,535元 |