項目 | 超聲波測厚儀 |
電池 | 2 x 1.5V AA |
備用電池 | 100小時。 |
錶殼寬度 | 132mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x132 76 32毫米× |
房屋高度 | 32 mm |
外殼長度 | 76 mm |
最高 環境溫度。 | 60度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
產品數據表 | kern-and-sohn-tu-230-0-01us.pdf |
可讀性 | 0.01mm |
單位 | 英寸,毫米 |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 9.5 |
船長(厘米) | 22 |
船寬(厘米) | 37.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
塗 300-0.01US | 新台幣54,913元 | ||
塗 80-0.01US | 新台幣51,018元 |