項目 | 鉗 |
電池充電時間 | 4小時。 |
位數 | 10mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
輸入電壓 | 100到240V |
最高 環境溫度。 | 40度C |
最高力 | 500Ň |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 10度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-tvl-500fhs71.pdf |
可讀性 | 0.1Ň |
船重(kg) | 11 |
船高(厘米) | 30 |
船長(厘米) | 27.5 |
船寬(厘米) | 57 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 最高力 | 可讀性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
TVL 100FHS71 | 100Ň | 0.05Ň | 新台幣57,639元 |