項目 | 托盤秤 |
電池充電時間 | 12小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 0.5Kg |
位數 | 52mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/-1 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 95% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小重量 | 10Kg |
平台深度 | 90 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-ufb-1-5t0-5m.pdf |
可讀性 | 500g |
矩形稱重面尺寸 | 1190 x 840毫米 |
重現性 | 0.5Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | Kg |
稱量容量 | 1500kg |
秤盤材質 | 粉末塗層鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x1190 840 90毫米× |
稱重表面深度 | 840 mm |
稱重表面寬度 | 1190 mm |
船重(kg) | 81 |
船高(厘米) | 30 |
船長(厘米) | 87.5 |
船寬(厘米) | 140 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 校準值 | 線性 | 最小重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UFB 600K200M | 0.2Kg | +/-0.4 公斤 | 4Kg | 新台幣54,767元 |