扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN WTB 30K-2NM 緊湊型天平,最大 30000g稱重,10g 可讀性 | CE8MFW

KERN AND SOHN WTB 30K-2NM 緊湊型天平,最大 30000 克稱重,10g 可讀性

有現貨
貨號:CE8MFW 型號:WTB 30K-2NM

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,683 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平衡量表
電池充電時間12小時。
校準等級III
校準值10g
錶殼寬度286mm
位數25mm
顯示類型液晶顯示
外殼尺寸點¯x286 316 126.5毫米×
房屋高度126.5 mm
外殼長度316 mm
輸入電壓110 至 230V 交流
線性+/- 10克
最大限度。 環境濕度80%
最高 環境溫度。40度C
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。-10度C
最小重量200g
電源供應器電源適配器
產品數據表kern-and-sohn-wtb-30k-2nm.pdf
可讀性10g
矩形稱重面尺寸263 x 203毫米
重現性10g
Settling Time2秒。
單位g
稱量容量30kg
秤盤材質不銹鋼
稱重表面深度203 mm
稱重表面寬度263 mm

送貨信息:

船重(kg) 4
船高(厘米)19.5
船長(厘米)34
船寬(厘米)40
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號校準值線性最小重量價錢
KERN AND SOHN WTB 10K-3NM 緊湊型天平,最大 15000 克稱重,5g 可讀性 | CE8MFT WTB 10K-3NM5g+/- 5克100g新台幣11,683元
KERN AND SOHN WTB 1K-4NM 緊湊型天平,最大 1500 克稱重,0.5g 可讀性 | CE8MFV WTB 1K-4NM0.5g+/- 0.5克10g新台幣11,683元
KERN AND SOHN WTB 3K-3NM 緊湊型天平,最大 3000 克稱重,1g 可讀性 | CE8MFY WTB 3K-3NM1g+/- 1克20g新台幣11,683元
KERN AND SOHN WTB 6K-3NM 緊湊型天平,最大 6000 克稱重,2g 可讀性 | CE8MGB WTB 6K-3NM2g+/- 2克40g新台幣11,683元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN WTB 30K-2NM 緊湊型天平,最大 30000 克稱重,10g 可讀性
新台幣11,683元 /單元