扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERR LAKESIDE 50C800KCS 內六角螺絲,標準,1/2-13 螺紋尺寸,8 吋長度,10 件 | AE4QRG 5MJH4

KERR LAKESIDE 50C800KCS 內六角螺釘,標準,1/2-13 螺紋尺寸,8 英寸長度,10 包

有現貨
貨號:AE4QRG 型號:50C800KCS交叉參考:5MJH4

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,091 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸1 / 2“-13
驅動器大小3機構/ 8“
光驅類型六角插座
黑氧化物
頭戴3機構/ 4“
頭高1機構/ 2“
頭型標準
頭下長度8"
材料合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度180,000 PSI
洛氏硬度RC 38至43
溫度。 範圍-20華氏度至400華氏度
螺紋直徑1機構/ 2“
螺紋方向右手
螺紋長度1.5“
螺紋尺寸1 / 2-13
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 2.21
船高(厘米)10.92
船長(厘米)26.92
船寬(厘米)11.18
HS代碼7318158045
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERR LAKESIDE 50C800KCS 內六角螺釘,標準,1/2-13 螺紋尺寸,8 英寸長度,10 包
新台幣4,091元 /盒