得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 有頭螺絲分類 |
光驅類型 | 十六進制 |
完 | 黑氧化物 |
頭型 | 插座 |
總長: | 1/2至1 1/2“ |
材料 | 鐵件 |
件數 | 170 |
尺寸數 | 12 |
尺寸 | #6-32 to 3/8-16 |
測量系統 | 英寸 |
船重(kg) | 1.48 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 7318155090 |
原產地 | US |