項目 | 測量輪 |
顏色 | 橙色 |
功能 | 測量米和分米 |
拉手L | 42“ |
身高 | 42“ |
總長: | 42“ |
材料 | 管狀鋼架/金屬輻條輪 |
測量範圍 | 99,999m |
測量單位 | m |
淨重 | 120盎司。 |
類別 | 輻條帶金屬框架 |
車輪周長 | 1m |
輪徑 | 0.318m |
信號寬度 | 9" |
船重(kg) | 3.47 |
船高(厘米) | 57.4 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 24.64 |
HS代碼 | 9017800000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 深度 | 功能 | 輪徑 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR112 | 輻條 | - | 測量腳和英寸 | 4" | 5" | 34“ | 38“ | 模壓ABS | 新台幣1,660元 | ||
RR182 | 雙輪,實心 | - | 測量腳和英寸 | 4" | 5" | 34“ | 38“ | 模壓ABS | 新台幣2,291元 | ||
RR30 | 輻條 | - | 測量腳和英寸 | 12.5“ | 7" | 38“ | 42“ | 模壓框架/金屬樹脂複合輪 | 新台幣4,081元 | ||
MP201 | 實心帶金屬框架 | - | 措施腳 | 7.5“ | 7" | 42“ | 42“ | 管狀鋼架/模製 ABS 車輪 | 新台幣3,747元 | ||
MP415 | 實心帶金屬框架 | - | 測量腳和英寸 | 15.5“ | 9" | 42“ | 42“ | 管狀鋼架/模製 ABS 車輪 | 新台幣6,767元 | ||
RR10M | 精密模壓ABS | - | 加減法 | 0.097m | 6.5“ | 38“ | 38“ | 高抗衝ABS | 新台幣1,581元 | ||
RR3M | 精密模壓ABS | - | 加減法 | 0.318m | 6.5“ | 38.5“ | 38.5“ | 高抗衝ABS | 新台幣3,956元 |