項目 | 數據記錄儀 |
AC適配器 | 沒有 |
準確性 | +/- 0.5華氏度,3%相對濕度 |
Alarm 響鬧 | 應用內提醒 |
電池壽命 | 6個月 |
校准證書 | 是 |
兼容 | iOS |
深度 | 1-4/5 |
數字讀數 | 沒有 |
身高 | 2-2/5 |
介面 | 免費應用程序 |
相對濕度範圍 | 5到95% |
遠程探頭 | 沒有 |
採樣點存儲 | 用戶可設置 |
所需軟件 | 免費應用程序 |
溫度。 範圍 | -4度至131度 |
時間間隔 | 用戶可設置 |
類別 | 溫度和相對濕度,紅色 |
防水 | IP67 |
無線範圍 | 是的,100英尺 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 11.43 |
原產地 | US |