項目 | 吊墜站 |
行動 | 瞬間/瞬間 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 不,NC |
接觸等級 | 5A @ 125 / 240VAC,2A @ 24VDC,0.4A @ 120VDC |
深度 | 1.5“ |
身高 | 7.7“ |
外殼顏色 | 黃 |
外殼材質 | ABS |
樞紐 | 5/16“至53/64” |
NEMA號 | 4X |
營辦商數目 | 4 |
運營商類型 | 按鈕 |
信號寬度 | 3.1“ |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8537106000 |
產品 | 型號 | 行動 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CPH04-B1C-000A | 維持/瞬間 | 不,NC | 新台幣15,191元 | ||
CPH04-B1D-000A | 維持/瞬間 | 不,NC | 新台幣18,310元 | ||
CPH04-C1C-000A | 保持 2 位置 - 瞬時(互鎖) | 沒有 | 新台幣13,399元 | ||
CPH04-D1D-000A | 瞬間/瞬間 | 沒有 | 新台幣16,016元 |