項目 | 危險位置可伸縮卷線器 |
線顏色 | 黑色 |
線長 | 20ft。 |
深度 | 15.375“ |
量規/導體 | 14/3 |
級 | 工業 |
身高 | 15“ |
最高 安培 | 15 |
NEC線號 | SOOW |
NEMA插頭配置 | 與機身相同顏色 |
NEMA 插座配置 | 與機身相同顏色 |
出口數量 | 0 |
捲盤顏色 | 灰色 |
捲盤材質 | 鋼/鋁 |
滑環等級 | 600V/35A |
溫度。 範圍 | -22度至194度F |
電壓 | 600 |
瓦 | 9000 |
信號寬度 | 23.38“ |
船重(kg) | 54.43 |
船高(厘米) | 109.22 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線長 | 量規/導體 | 最高 安培 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSD3L-WW-B14K | 50ft。 | 14/3 | 15 | 9000 | 新台幣157,797元 | ||
RTSD4L-WW-B14E | 20ft。 | 14/4 | 12 | 7200 | 新台幣173,007元 | ||
RTSA4L-WW-B14K | 50ft。 | 14/4 | 12 | 7200 | 新台幣175,168元 | ||
RTSD3L-WW-B12G | 30ft。 | 12/3 | 20 | 12,000 | 新台幣156,090元 | ||
RTSA3L-WW-B12K | 50ft。 | 12/3 | 20 | 12,000 | 新台幣179,243元 |