項目 | 煙霧和一氧化碳警報 |
聲音警報 | 85dB @ 10英尺,喇叭 |
備用電池 | 是 |
檢測方法 | 光電、電化學 |
直徑 | 5" |
數字讀數 | 沒有 |
身高 | 1.5“ |
互連能力 | 沒有 |
鎖定銷 | 是 |
工作溫度。 | 40度至100度F |
能量源 | 密封鋰離子 |
視覺警報 | 紅色LED |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 17.15 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 15.24 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 直徑 | 身高 | 能量源 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KN-CPSM-BA | 5.75“ | 1.75“ | (3)AA | 新台幣3,007元 | ||
i12010SCO | 5.5“ | 1.75“ | 120 VAC,密封鋰離子 | 新台幣3,078元 |