項目 | 金屬鹵化物燈具 |
環境溫度。 範圍 | -40至131度F |
夾具類型 | 危險場所 |
燈具功率 | 150 |
身高 | 18“ |
房屋裝修 | 黃褐色 |
外殼材質 | 無銅鋁 |
燈號 | M102 |
隨附燈 | 沒有 |
燈泡數量 | 1 |
燈的類型 | 金屬鹵化物脈沖開始 |
燈瓦 | 150 |
總長: | 11.25“ |
安裝 | 垂飾 |
建議的燈號 | 2F192 |
電壓 | 120-208-240-277 |
信號寬度 | 11.25“ |
船重(kg) | 18.46 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 9405400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 環境溫度。 範圍 | 燈具功率 | 身高 | 燈號 | 燈瓦 | 安裝 | 建議的燈號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZP170A2G | -40至131度F | 175 | 18“ | M137 | 175 | 垂飾 | 1E686 | 新台幣85,303元 | ||
EZP250A2G | -40至131度F | 250 | 18“ | M138 | 250 | 垂飾 | 4位 | 新台幣99,282元 | ||
EZP150X2G | -40至131度F | 150 | 18“ | M102 | 150 | 天花燈 | 2F192 | 新台幣70,265元 | ||
EZP170X2G | -40至131度F | 175 | 18“ | M137 | 175 | 天花燈 | 1E686 | 新台幣90,276元 | ||
EZP250X2G | -40至131度F | 250 | 18“ | M138 | 250 | 天花燈 | 4位 | 新台幣104,255元 | ||
EZP150B2G | -40至131度F | 150 | 18“ | M102 | 150 | 壁燈 | 2F192 | 新台幣82,478元 | ||
EZP170B2G | -40至131度F | 175 | 18“ | M137 | 175 | 壁燈 | 1E686 | 新台幣102,489元 |