項目 | 高壓鈉燈治具 |
環境溫度。 範圍 | -40度數F. |
夾具類型 | 危險場所 |
燈具功率 | 400 |
身高 | 22.25“ |
房屋裝修 | 黃褐色 |
外殼材質 | 無銅鋁 |
燈號 | S51 |
隨附燈 | 沒有 |
燈泡數量 | 1 |
燈的類型 | 高壓鈉 |
燈瓦 | 400 |
總長: | 11.25“ |
建議的燈號 | 4V629 |
UPC | 783936142166 |
電壓 | 120-208-240-277 |
信號寬度 | 11.25“ |
船重(kg) | 20.6 |
船高(厘米) | 68.58 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 29.97 |
HS代碼 | 8539320020 |
產品 | 型號 | 環境溫度。 範圍 | 燈具功率 | 身高 | 燈號 | 燈瓦 | 安裝 | 建議的燈號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZS150A2G | -40至149度F | 150 | 18“ | S55 | 150 | 垂飾 | - | 新台幣87,378元 | ||
EZS150X2G | -40至149度F | 150 | 18“ | S55 | 150 | 天花燈 | - | 新台幣92,351元 | ||
EZS150B2G | -40至149度F | 150 | 18“ | S55 | 150 | 壁燈 | - | 新台幣104,564元 | ||
EZS150D4G | -40至149度F | 150 | 18“ | S55 | 150 | - | - | 新台幣95,030元 | ||
EZS150 | -40至149度F | 150 | 18“ | S55 | 150 | - | - | 新台幣77,643元 | ||
EZS250 | -40至131度F | 250 | 22.25“ | S50 | 250 | - | 2V520、2YGF5 | 新台幣85,178元 |