項目 | 開關組件前蓋 |
安培 | 15 |
深度 | 3.625“ |
身高 | 6 13機構/ 16“ |
HP | 3 @ 240V,5 @ 480V |
圖例標記 | 開/關 |
材料 | 鑄鋁 |
幫派數量 | 1 |
安全等級 | I類,分區1,C,D組; I類,部門2,C,D組; I類,IIB和IIA組1和2區; E,F,G組II和1區和2區; 三級 |
開關類型 | 3極點 |
運營商類型 | 滾筒開關 |
電壓 | 240 / 480 VAC |
信號寬度 | 3 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8536509035 |
原產地 | US |