項目 | 手動馬達開關 |
交流電 | 20 |
深度 | 5-11 / 32“ |
身高 | 6 13機構/ 16“ |
HP @ 1相-115V | 2 |
HP @ 1相-230V | 2 |
HP @ 3相-200V | 7-1/2 |
HP @ 3相-230V | 7.5 |
HP @ 3相-460-575V | 10 |
輪轂尺寸 | 1機構/ 2“ |
集線器樣式 | 死路 |
最高 電壓 | 600 |
NEMA類型 | 7,9 |
所需的熱量單位數量 | 1 |
極數 | 2 |
起動機類型 | 手動操作 |
類別 | 切換,危險位置 |
信號寬度 | 3 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 18.8 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8536504000 |
原產地 | US |