項目 | 危險位置信號燈 |
環境溫度。 範圍 | -40至40c |
顏色 | 琥珀 |
直徑 | 7.26“ |
燈具功率 | 1 |
每分鐘閃爍 | 420次微閃光燈 |
身高 | 6.9“ |
外殼材質 | 30%玻璃纖維填充的熱固性聚酯 |
燈泡壽命 | 50K |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 6.9“ |
安裝 | 垂飾 |
類別 | 閃爍 |
電壓 | 12 80 VDC |
信號寬度 | 4.75“ |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 9405400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 燈的類型 | 環境溫度。 範圍 | 顏色 | 總長: | 安裝 | 電壓 | 信號寬度 | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVSLCFG25AAG | 指示燈 | -40至40c | 琥珀 | 6.9“ | 垂飾 | 120-240 VAC | 4.75“ | 4.75“ | 新台幣19,805元 | ||
NVSLCFG25RAG | 指示燈 | -40至40c | 紅 | 6.9“ | 垂飾 | 120-240 VAC | 4.75“ | 4.75“ | 新台幣19,805元 | ||
NVSLCFG25GAG | 指示燈 | -40至40c | 湖水綠 | 6.9“ | 垂飾 | 120-240 VAC | 4.75“ | 4.75“ | 新台幣19,805元 | ||
NVSLCFG26RAG | 指示燈 | -40至40c | 紅 | 6.9“ | 垂飾 | 12 80 VDC | 4.75“ | 7.26“ | 新台幣19,805元 | ||
NVSLCFG26GAG | 指示燈 | -40至40c | 湖水綠 | 6.9“ | 垂飾 | 12 80 VDC | 4.75“ | 7.26“ | 新台幣19,805元 | ||
NVSZMFG01AAG | 氙 | -40到104 F. | 琥珀 | 11.19“ | 垂飾 | 120 VAC | 4.75“ | 7.26“ | 新台幣21,109元 | ||
NVSZMFG01RAG | 氙 | -40到104 F. | 紅 | 11.19“ | 垂飾 | 120 VAC | 4.75“ | 7.26“ | 新台幣21,109元 |