項目 | LED信標頻閃 |
當前繪製 | 直流0.20A |
深度 | 4.75“ |
直徑 | 4.75“ |
每分鐘閃爍 | 420次微閃光燈 |
身高 | 6.875“ |
外殼材質 | 玻璃填充聚酯 |
燈泡壽命 | 50,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭設計 | 整體倒錐 |
鏡頭材質 | Lexan(R) |
光輸出 | 70.8坎德拉 |
工作溫度。 | -40至104度F |
能量源 | 12到80 VDC |
評分 | IP66,NEMA 3、4、4X |
信號寬度 | 4.75“ |
船重(kg) | 0.51 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 13.46 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 光輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
NVSLCFG26A | 閃光燈 | 148坎德拉 | 新台幣17,851元 | ||
NVSLCFG26G | LED隱藏式頻閃燈 | 100坎德拉 | 新台幣17,306元 |