項目 | 危險位置信號燈 |
環境溫度。 範圍 | -40到104 F. |
顏色 | 紅 |
直徑 | 7.26“ |
燈具功率 | 2.7 |
每分鐘閃爍 | 60-80 |
身高 | 11.19“ |
外殼材質 | 30%玻璃纖維填充的熱固性聚酯 |
燈泡壽命 | 10K |
燈的類型 | 氙 |
總長: | 11.19“ |
安裝 | 壁燈 |
類別 | 閃爍 |
UPC | 783936071220 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 7.26“ |
船重(kg) | 1.64 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 9405400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
NVSZMFG26RBG | 12 80 VDC | 新台幣24,403元 |